※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
テクノディスクEX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
60
外径(Φmm)
180
注文コード
70107372
品番
TDEX18022-CE60
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
内径(Φmm)
22
砥材
CE
外径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。