※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの ベルト研磨
イチグチの ハンディ用
ミニベルト・セラミック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70107607
品番
BLT12330-CE40
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
粒度
40
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
330
トラスコ品番
833-8116
砥材
CE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった