MSDF-BK マグネットスプレー缶ホルダー モノタロウ 70108002 MSDF-BK マグネットスプレー缶ホルダー モノタロウ 70108002 MSDF-BK マグネットスプレー缶ホルダー モノタロウ 70108002 MSDF-BK マグネットスプレー缶ホルダー モノタロウ 70108002

マグネットスプレー缶ホルダー

(86件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70108002 品番MSDF-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!

耐荷重(kg)3 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130 質量(g)1284 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ/11.8Φ×2穴
注意
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70108002 MSDF-BK 64429007 - マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウ マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45379196
2021-07-04
用途:
整理整頓
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

いやぁ〜!モノタロウさんも色々あると思いますが一カ月半待ちました。
待ちましたよ。
待ったかいがあるならいいのですが。
しかし、商品に傷はあるは塗装ムラはあるわでどうしたのこれ??
不良品のレベルですわ。
ヤケクソで作らしたの?
☆2にしたのは機能的には大丈夫だから。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期破損の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
45379196
2021-09-17
用途:
どのような作業にと聞かれても・・
交告モータース 様

スプレー缶(防錆浸透剤、パーツクリーナー)を置くために使用しています。今まではピットの地面に転がっていたスプレー缶が1箇所にまとまり作業効率が上がりました。

対象商品:
45379196
2021-02-15
用途:
機械のメンテ
その他業種

しっかりとしたマグネットで落ちてくるか心配することなく使えるので、安心感がある。

対象商品:
45379196
2021-02-15
用途:
工具ラックにくっつけて
山本ケミカル株式会社 様

天板のところに置くとちょっとしたときに倒してしまったりしますが、これならその心配もなく整頓できます。

対象商品:
70108002
2021-01-26
用途:
ツールチェスト横に取り受け
製造業

ツールチェスト奥行きより、マグネットスプレー缶ホルダーの幅の方が長くはみ出ました。確認して買えば良かったと思いましたが、3本入れられる上、ドライバー等を差し込む箇所があり、とても便利です。モノタロウシリーズは安価で買いやすく、気に入ってます。

対象商品:
70108002
2021-01-20
用途:
作業台整理
自動車・二輪車・自転車関連業

作業台の整理に使用 スプレータイプが片付いて出し入れがスムーズになり作業性アップしました。

対象商品:
45379196
2020-09-04
用途:
傷チェック剤の保管

傷チェック剤がちょうど3種類あるので便利です。
他にもクリーナーとか、よく使う缶を入れて使ってます。
使った後、無造作に置いても倒れて転がり落ちる事がないので
助かります。
これを使うことで置き場所も確定でき、そこらに置きっぱなしで
所在不明にもなりません。

対象商品:
45379196
2020-10-06
用途:
バックホーに常備するスプレー&工具類の整理
農・林・水産業

好きなところに設置できるメリットあるし、凹凸の激しい森林作業道を走行するバックホーに常備&使用頻度が高いグリーススプレー、カラースプレーやドライバー、レンチ等、整理整頓して、キャビン内ですぐ手に届くところに保管できる。荒れた林道上で重機が上下に揺れても強いマグネットのおかげで外れたり、落下したりしない所がイイ感じ♪です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品のは、ただ穴があいているのかしっかり固定できるものがあるのか
回答:
しっかり固定されるものではございません。
2020-11-26
質問:
どのキャビネットワゴンでも使用可能ですか。
回答:
マグネット=磁石がつく材質のツールキャビネットワゴンであればどれにでもつきます。
2020-11-26

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする