MDF-BK マグネット ドライバーホルダー モノタロウ 70108036 MDF-BK マグネット ドライバーホルダー モノタロウ 70108036

マグネット ドライバーホルダー

(49件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70108036 品番MDF-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライバーを差し込める穴が付いたホルダー。ツールワゴンなどの側面に取り付けて使用できます。

耐荷重(kg)1 材質スチール 寸法(mm)280×60×64 質量(g)546 差込穴径(mm)Φ7×4個、Φ9×5個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500892
2022-06-14
用途:
ドライバーの整理

ドライバーを全部刺すと、マグネットが弱く落下します。もっと強力な磁石じゃないと使い物になりません。

対象商品:
70108036
2022-01-13
用途:
オートバイ、自動車整備
トライデント 様

強めのマグネットにプラスでかえしがついているのでズレにくい、価格も安く満足

対象商品:
45500892
2021-10-20
用途:
ツールラック用に
サービス業

ちょっと磁石が弱いです。整理整頓にはいいものだと思います。

対象商品:
45500892
2021-07-11
用途:
自動車整備用工具の収納
製造業

ツールステーションの側面に取り付けました。予想以上にマグネットが強力なので快適です。但し、プライバーみたいな太くて重いものには不向きですが、

対象商品:
70108036
2021-10-02
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットが弱く、ドライバー抜き差し時に脱落しやすいと感じました。

対象商品:
45500892
2020-12-05
用途:
ドライバーの保管
その他業種

調整用や軽作業用の軽いドライバーの保管に使っています。大きいドライバーになると穴径が足りず若干広げる必要がありそうですが小さいドライバーだとぴったりなので良いと思います。

対象商品:
45500892
2021-02-07
用途:
主に農機具類のメンテナンス
農・林・水産業

工具ワゴンの側面に取り付てあるので、一々工具箱の蓋を開閉することなく非常に楽になった。

対象商品:
45500892
2020-06-11
用途:
自宅で使用
製造業

物置内のドライバー立てに使用で使いやすくて、最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする