PMP-3.2 マイクロポンプ ParkTool(パークツール) 70108605

マイクロポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード70108605品番PMP-3.2
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

携帯性に特化したミニポンプ
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。

最大圧縮圧(kPa)690仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200ブラック質量(g)105適合タイヤバルブ米式・仏式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする