※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
70109008
品番
MGCLB20-125-R-M9BM
参考基準価格(税別)
¥46,750
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・チューブ内径・ポートねじの種類
など
702
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
125
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク