※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 ストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0〜50) チューブ内径(Φmm)40 注文コード70116035 品番MGCLB40-75B-XC8
参考基準価格(税別)¥62,150 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など24種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc ストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0〜50) 仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする