※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 ストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0〜50) チューブ内径(Φmm)20 注文コード70116078 品番MGCMB20-350B-R-XC8
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など24種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)350 チューブ内径(Φmm)20 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0〜50) 仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする