曜日別特売
16cm 18-8共柄水杓子(目盛付) IK(猪熊製作所) 70116174

18-8共柄水杓子(目盛付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)530
内容量1本注文コード70116174品番16cm
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SUS304全長(mm)530質量(kg)0.33容量(L)1.4柄径(Φmm)Φ22内寸法(mm)Φ160×H75板厚(mm)0.4柄長さ(mm)350仕上ミラー仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする