※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード70116315 品番10-MGF40-100-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥71,170 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など129種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号2ヶ付 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc 仕様クリーンシリーズ:Yes、オートスイッチ:M9BA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする