クイックジョイント L型 バルブ r134a用

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70116366 品番 -
在庫数量:残り199点
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。

対応冷媒種別R134a 用途カーエアコン(R134a)用 タイプ低圧用 ねじの呼び寸法M10×1.5 危険物の類別非危険物
関連資料:商品使用方法(5.7MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※高圧側、低圧側のホース接続ネジがそれぞれ異なりますので、ネジの呼び寸法に合わせホース側のネジ寸法をご確認頂き、必要な場合は別売の変換アダプターをご使用ください。

商品説明動画

クイックジョイント L型 バルブ r134a用.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
クーラーガス注入
自動車・二輪車・自転車関連業

高圧側は特にクーラーガスを注入した後圧力がかかってクイックジョイントが抜けにくいですがこのバルブを閉めることによってクイックジョイントの脱着がやりやすくなりました。

対象商品:
70116375
2024-10-10
用途:
エアコン修理
有限会社不二自動車工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用後すぐガス漏れしました。
20回くらいの使用には耐える印象です。
バルブ自体のサイズが大きすぎてバンパー脱着しないと接続困難な車種もあります。
仕事でのご使用を検討されているならやめたほうがいいでしょう。
DIYでの使用なら使えるかもしれません。
他社有名メーカーに比べて1/3くらいの値段でしたが耐久度は1/5くらいの印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
70116366
2024-03-22
用途:
エアコン簡易作業
有限会社佐藤新聞舗 様

車エアコンにオイル注入するので同時購入しました。
正直、クイックジョイント無しでも作業できますが作業初心者や教える時に使います。
お値段はちょっと高い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
70116366
2023-05-02
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマル形状のチャックのガタが出て、リークしてしまうので購入しました。 以前これの高圧用を購入し、ガス圧が高い時でも着脱が容易にできるので、便利ですし安全面でも2重マルの部品です。欲を言うと狭い所への作業がキツいですが、それを差し引いても良い商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70116375
2023-07-06
用途:
エアコン修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していたものが壊れて買い替えでした。
特に違和感なく使用できておりますので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70116366
2021-10-18
用途:
自動車のエアコン修理

高圧、低圧を購入しました。差し込むときの圧を感じなくて非常に気に入っています。抜くときはそれなりですが、使いやすくて良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
70116375
2022-08-01
用途:
作業不能
近藤建具店 様

0点。
購入する場合は気をつけよう。
高圧側はネジのピッチがホースによってが違うようだ。
変換アダプターの案内があれば気がつくと思うけどねぇ。
購入後 使えなくてもそれは購入者の責任と サポートセンターの有り難いお言葉を頂戴しました。

4人が参考にしています
対象商品:
70116366
2021-07-02
用途:
ACガス充填時

もっと早く買えば良かった。ホースの脱着に関してガス圧を気にしなくて済むのは有り難いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする