測定範囲(pH)0.00 〜 14.00、(mV)±1999、(温度)-10〜110℃
分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃
寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82
質量(g)(測定器)335
電源単3電池3本
ケース質量(kg)1.3
接続方式USB
測定精度(温度)±0.5℃±1digit
保護等級IP57相当
温度補償(℃)(pH)0〜80、自動または手動
計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit
記憶データ数500データ
保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度
RoHS指令(10物質対応)対応