測定範囲(pH)0.00 〜 14.00、(mV)±1999、(温度)-10〜110℃、(導電率)0〜200mS/cm、0.00〜19.99μS/cm、20.0〜199.9μS/cm、200〜1999μS/cm、2.00〜19.99mS/cm、20.0〜199.9mS/cm、(TDS)0〜100g/L、(塩度)0〜100ppt
分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm
寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77
質量(g)(測定器)335
電源単3電池3本
ケース質量(kg)1.8
接続方式USB
測定精度(温度)±0.5℃±1digit
保護等級IP57相当
温度補償(℃)(pH)0 〜 80、自動または手動、(導電率)0 〜 80、自動または手動
計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit
記憶データ数500データ
保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度
RoHS指令(10物質対応)対応
セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1