PH5S ポータブルテスター セムコーポレーション 70116454 PH5S ポータブルテスター セムコーポレーション 70116454

ポータブルテスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲-2.00〜16.00pH、±1000mV、0〜50.0℃ 測定範囲(pH)-2.00〜16.00 測定範囲(mV)±1000 注文コード70116454 品番PH5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)

測定範囲-2.00〜16.00pH、±1000mV、0〜50.0℃ 分解能0.01pH、1mV 用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 仕様電極交換可 セット内容本体、pH7.00とpH4.00の標準液(50mL)各1、校正ボトル×2、3M KCl溶液(10mL)×1、単4電池×4、ネックストラップ、収納ケース 寸法(mm)40×40×220 電源(V)DC3、単四電池×4本 測定項目pH・温度・ORP(オプションORP電極を接続) 本体質量(g)143 測定範囲(pH)-2.00〜16.00 センサータイプpH5-E2 表示測定値安定時:マーク表示、測定値ホールド時:HOLD表示、電池残量表示 再現性-2.00〜16.00pH 精度(pH)-2.00〜16.00 機能アラーム、自己診断機能、電池残量表示、自動電源オフ 電源自動OFF8分 電池寿命(時間)(最大)400 温度補償(℃)0〜50(自動) 校正1〜3点(5種類のpH緩衝液を自動認識) 液晶パネルSTN液晶180°視野角 電池単四電池4本 表示色3色バックライト:測定中/青色、校正中/緑色、アラーム時/赤色 計器再現性±0.1pH、±0.2%FS 測定範囲(mV)±1000 測定温度範囲(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 アラームあり 分解能(pH)-2.00〜16.00 分解能(mV)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする