フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70116637 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。

用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。 全長(mm)335〜465 質量(g)790 刃幅(mm)14.5 頭部幅(mm)25.5
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:350
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70116637
2025-08-07
用途:
ドライブシャフトのインナー側の脱着など
有限会社藤川小売店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常のプライバーなどでは角度に制約があり、上手く力を入れられないが、角度を変えられるので力を入れやすくとても良い

対象商品:
70116637
2023-02-13
用途:
テコ入れ等。
有限会社 柴藤自動車 様

価格が価格でしたからさほどの期待もせず購入したのですが、これは想像以上に使えます。
ヘッドの角度調整、本体の伸縮、アイディア次第でいろいろな用途に使用できます。
使わない時はコンパクトに収納できます。

1人が参考にしています
対象商品:
70116637
2022-11-03
用途:
主にテコ入れ、こじる系の作業に
有限会社 柴藤自動車 様

重さに関してのほかの方のコメントありましたが、自分の場合はさほど気にならず寧ろ程よい重さでしっくりきます。
長さ調性、角度調整、便利そうだなと思い購入しましたが狙い通りでした。
何よりこの価格ですからコスパ的にも文句はないですね。

1人が参考にしています
2022-12-14
用途:
自動車整備時のVベルト調整
自動車・二輪車・自転車関連業

角度調整箇所にガタは多少ありますが問題なく使用できます。
この値段なら買って損はないかと思いますが、もっと軽量だとより良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
70116637
2022-01-07
用途:
こじる作業にもってこいです

伸縮する工具はガタが気になる事が多いが、この工具にはそれを感じない。
伸縮も細かくできるし、先端の角度も幅広く設定できる。
なによりこの価格なのでこじる作業でも工具のダメージを気にせず使える。
おすすめです。

対象商品:
70116637
2021-04-11
用途:
自動車メンテナンス
VOID 様

手持ちのプライバーで対応できなかったドライブシャフトを抜くのに使用しました。
伸縮ボタンが邪魔になりましたが、どこにあっても邪魔になるときは邪魔になりますので必要以上に伸ばして対応しました。
この手の多機能工具ではありがちな問題ですが、通常工具では対応出来ない時のお助け工具として今後も重宝しそうです。

対象商品:
70116637
2021-04-20
用途:
角度が変えられるのが便利

これまでこじるのにタイヤレバーを使っていましたが、この製品は、角度が変えられるので便利。長さも変えられるので、工具箱に入れています。

対象商品:
70116637
2021-03-10
用途:
バールの代用
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

YouTubeを見ていて、フレックスプライバーと言う道具を知り、モノタロウで検索すると、ヒットした商品がコレでした。
しっかりした造りで、少し重たいです。バールよりも、色々と使い勝手が良く
てこの原理で重量物を持ち上げる。木枠の梱包を解体するなど 特に先端の角度調整が出来るのが素晴らしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする