シモジマ
シモジマの 袋・ラッピング用品
シモジマの 紙袋
シモジマの 角底袋/マチ付き袋
ベビーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×220
タイプ
バリー
注文コード
70117023
品番
大
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に持ち運べる手抜タイプの角底袋です。ディスプレイとしても効果的です。
マチ(mm)
120
幅(mm)
195
高さ(mm)
220
タイプ
バリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×220
材質
晒紙
メーカー商品コード
004247223
注意
※製袋の都合上、マチ部分に穴が開いています。