ベビーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 タイプアプリ 注文コード70117032 品番
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

手軽に持ち運べる手抜タイプの角底袋です。ディスプレイとしても効果的です。

マチ(mm)90 幅(mm)160 高さ(mm)180 タイプアプリ 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 材質晒紙 メーカー商品コード004247221
注意
※製袋の都合上、マチ部分に穴が開いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする