Jabra PanaCast 50

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70117898 品番8200-232
参考基準価格(税別)¥175,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能

用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。 ブラック 質量(g)2200 ケーブル長(m)2 接続方式USB-A、USB-C、Ethernet (RJ45) インターフェースUSB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×80×125
注意
※リモコンは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする