Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 3.0、2m、USB-C to USB-A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70118169 品番14202-10
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Jabra PanaCast 50専用USB3.0ケーブル(2m)予備用。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので予備が必要な時にご購入ください。

ケーブル長(m)2 インターフェースUSB3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
WEB会議用(の予定でした)
教育・研究機関

Jabraのヘッドセットに付属していたUSBケーブルを紛失したため、そのかわりに購入したのですが、ケーブルの径が太くて丈夫で、想定していた使用方法には不向きでした。ですが、USBケーブルとしては、とても丈夫で全く問題ないので、別用途で使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする