21.5型ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70118187 品番 GH-LCW22L-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1) ディスプレイ21.5型 解像度2560×1080 入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 パネル駆動方式FSA(VAと同等性能) ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする