エルゴトロン HX デスクモニターアーム ヘビーデューティーチルトピボット付き マットブラック 49インチ(12.7〜19.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70118318 品番45-647-216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。
Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7〜19.1kg、湾曲深度が15〜30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。
ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。
ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。
クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10〜51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする