※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
蛍光色八打ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
70118878
品番
KEIKO-8CORD-820P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
太さ(Φmm)
約8
長さ(m)
20
材質
外側:ポリエステル、中芯ビニロン
色
蛍光レモン
質量(kg)
1.05
種類
8ツ打(芯入り)
包装形態
丸巻パック
用途
アウトドアー、レジャーロープに。
切断荷重(kN)
約4.9(約500kgf)
打込方式
8打ち(芯入り)
再生紙使用マーク
適合
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。