BEL-FIX2464 3PX26AWG(0.15SQ) FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDEN 70118993

FA通信用ケーブル 300V (固定)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)サイズ(mm2)0.15注文コード70118993品番BEL-FIX2464 3PX26AWG(0.15SQ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

UL、ULリステッド、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
柔軟

用途
FA向け固定用制御、信号ケーブル
長さ(m)10適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)許容電流(A)1.9材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)仕上外径(mm)5.2シールド標準質量(kg/m)31シース色黒(艶消し)導体構成(本/mm)7/0.15サイズ(mm2)0.15対数(P)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線条長(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする