用途FA向け固定用制御、信号ケーブル
長さ(m)20
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)
許容電流(A)3.1
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)
仕上外径(mm)5.1
シールド無
標準質量(kg/m)31
シース色黒(艶消し)
導体構成(本/mm)7/0.2
サイズ(mm2)0.2
対数(P)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき銅撚線
条長(m)20