FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) サイズ(mm2)0.15 注文コード70119937 品番BEL-FIX2464SB 1PX26AWG(0.15SQ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズ・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

UL、ULリステッド、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
柔軟

サイズ(mm2)0.15 シース色黒(艶消し) 対数(P)1 条長(m)100 導体構成(本/mm)7/0.15 仕上外径(mm)4.1 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 標準質量(kg/m)25 許容電流(A)2.9 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) 長さ(m)100 用途FA向け固定用制御、信号ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする