サイズ(mm2)0.2シース色黒(艶消し)対数(P)1条長(m)50導体構成(本/mm)7/0.2仕上外径(mm)4.4材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)標準質量(kg/m)29許容電流(A)4適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応