ランチパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 70121765 品番 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

お店やイベントで便利な食品容器です。

材質PSP 寸法(mm)150×108×27 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 室数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70121765
2020-09-11
用途:
発送用
サービス業

寸法が150×108×27oとの表示でしたので発送にちょうど良いと思い3セット購入しましたが、このサイズは本体の大きさで蓋は別でした。
蓋を閉じた状態は約160×110×40oでした。発送規格が厚さ30oですので使用できません。やむを得ず蓋をカットしの使用となりました。
商品的には蓋を閉めるとしっかりとして、とても良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする