曜日別特売
KL-15-10B(N) 嵌合フードパック シーピー化成 70122045

KL-15-10B(N) 嵌合フードパック シーピー化成 70122045
KL-15-10B(N) 嵌合フードパック シーピー化成 70122045

嵌合フードパック

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)(フード部)17
寸法(mm)148×100×26
内容量1パック(50枚)注文コード70122045品番KL-15-10B(N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。

材質OPS寸法(mm)148×100×26高さ(mm)(フード部)17耐用温度(℃)85
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70121975
2021-02-18
用途: テイクアウト
飲食業

テイクアウトのサラダを入れています。
蓋がしっかりと閉まるのが良いです。

対象商品 : 70122124
2020-08-03
用途: 惣菜入れ
農・林・水産業

大きさが丁度良いので重宝してます。嵌合タイプは簡単に梱包できるのでスピーディーに作業ができます。

対象商品 : 70121923
2019-11-19
用途: 銀杏用
木曽三川ブルーベリーの里農・林・水産業

同時に購入した他のパック同、まったく問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする