長さ(m)20
サイズ(mm2)0.75
芯数(C)3
シース色黒(艶消し)
条長(m)20
導体構成(本/mm)24/0.2
仕上外径(mm)9.8
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド無
標準質量(kg/m)109
許容電流(A)10.9
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)
用途FA向け固定用定格600Vケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応