サイズ(mm2)1.25
芯数(C)3
シース色黒(艶消し)
条長(m)50
導体構成(本/mm)50/0.18
仕上外径(mm)10.9
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド有(すずめっき銅編組)
標準質量(kg/m)154
許容電流(A)14.5
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)
長さ(m)50
用途FA向け固定用定格600Vケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応