シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 惣菜・サラダ容器
カップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
容量(mL)
15
注文コード
70123777
品番
1/2オンス 本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体
材質
HIPS
寸法(mm)
Φ43×23
容量(mL)
15
質量(g)
10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。