芯数(C)2
シース色黒(艶消し)
条長(m)10
サイズ(mm2)0.3
導体構成(本/mm)60/0.08
仕上外径(mm)4.8
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド有(すずめっき銅編組)
標準質量(kg/m)36
許容電流(A)5.1
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)
全長(m)10
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応