- 用途
- FA向け屈曲用定格300Vケーブル
- 芯数(C)
- 3
- 導体構成(本/mm)
- 60/0.08
- 許容電流(A)
- 5.7
- 全長(m)
- 100
- 特記
- 耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令
- 適合規格
- RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)
- 定格電圧(V)
- AC300
- 材質(シース)
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 材質(絶縁体)
- ETFE(フッ素樹脂)
- AWG
- 23
- 難燃性
- VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2
- 識別
- 黒・白・赤
- 許容曲げ半径(mm)
- ±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験
- シールド
- 有(すずめっき銅編組)
- 耐油性
- 有
- 概算質量(kg/km)
- 43
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 65.2
- シース色
- 黒(艶消し)
- 絶縁体外径(mm)
- 1.1
- シース外径(Φmm)
- 5
- 導体公称断面積(mm2)
- 0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- すずめっき軟銅撚線
- 耐電圧(V/min)
- AC2000