竹串

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1450本) 注文コード 70125703 品番 12cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898
長さ(cm)12 材質 質量(g)800 径(Φmm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70125737
2025-10-03
用途:
たこ焼きのスティックとして
飲食業

可もなく不可もなく。箱が開けたら閉めにくくなるため、改善していただけるといい

対象商品:
70125737
2019-11-30
用途:
焼鳥を作ります。

いつも通りの製品状態で、特に悪い所はございません。

対象商品:
70125737
2018-05-21
用途:
エギを製作するのに使っています

竹串しのしなりもありエギを製作するのに欠かせません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする