やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
やなぎプロダクツの 弁当小物
やなぎプロダクツの ピック
ピックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
注文コード
70126114
品番
ジョイピックス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当やパーティーのテーブルを飾り付けるかわいい星型ピックスです。1個あたり、約25本入り。
寸法(mm)
楊枝部:60
材質
PS樹脂
全長(mm)
84〜85
仕様
容器入り