BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの FA用ケーブル
BELDENの 固定用ケーブル
産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
70127253
品番
IEF-FLX01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。
CC-Link協会認定ケーブルです。
IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
シース色
オレンジ
条長(m)
100
サイズ
25AWG X 4P
材質(シールド)
アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
材質(絶縁体)
ポリエチレン PE
材質(シース)
PVC(耐油・耐熱)
仕上外径(mm)
約6.7
定格温度(℃)
75
カテゴリー
Cat5e
適合
固定部
適合規格
UL444(CM)、UL AWM20276、CE
長さ(m)
100
用途
CC-Link IE TSN用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表