曜日別特売
1349A 産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル BELDEN 70127296

産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上外径(mm)約13
内容量1巻(100m)注文コード70127296品番1349A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

CC-Link協会認定ケーブルです。
1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。
BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。
シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。
1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。

用途CC-Link用ケーブルシース色条長(m)100サイズ(電源)18AWG X 2C、(通信)20AWG X 3C材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)材質(絶縁体)(電源)耐熱PVC、(通信)発泡高密度ポリエチレン材質(シース)耐油・難燃PVC仕上外径(mm)約13定格温度(℃)75特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)適合電源線内蔵固定部適合規格UL CM長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする