BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの FA用ケーブル
BELDENの 固定用ケーブル
デバイスネット用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
70127314
品番
3084A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途
DeviceNet用ケーブル
適合
固定部
サイズ
(電源)22AWG X 1P、(通信)24AWG X 1P
長さ(m)
100
適合規格
CL2、CMG
材質(シース)
耐油・難燃PVC
材質(絶縁体)
(電源)PVC、(通信)FPE
仕上外径(mm)
約7
材質(シールド)
アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
シース色
グレー
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
120(1MHz)
条長(m)
100
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表