BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの FA用ケーブル
BELDENの 固定用ケーブル
産業用イーサーネットケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
シース色
黒
適合
固定部
材質(シールド)
アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
材質(絶縁体)
ポリプロピレン PP
材質(シース)
ポリ塩化ビニル PVC(耐油・耐熱)
注文コード
70127348
品番
74002E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シース色・適合・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。
EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。
長さ(m)
100
シース色
黒
条長(m)
100
サイズ
26AWG X 4P
材質(シールド)
アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
材質(絶縁体)
ポリプロピレン PP
材質(シース)
ポリ塩化ビニル PVC(耐油・耐熱)
仕上外径(mm)
約6.5
定格温度(℃)
80
カテゴリー
Cat5e
適合
固定部
適合規格
UL AWM2464
用途
産業用イーサーネットケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表