45cm 2plyナプキン オリエンタル紙業 70128196

2plyナプキン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 寸法(mm)約450×450 バガス未晒 注文コード70128196 品番45cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・柄・内容量35種類から選べます 他の種類を見る

季節、メニューによって色を使い分けコーディネートが気軽に楽しめます。

寸法(mm)約450×450 材質パルプ80%・バガス20% バガス未晒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70128092
2025-11-10
用途:
レストラン
ビストロリュドラガール 様 (飲食業)

いつも使っています。分厚さも、サイズも良い。
たくさんのカラーがあり、お気に入りです

対象商品:
70128065
2024-01-20
用途:
飲食店の紙ナプキンとして
vapore 様 (飲食業)

しっかりしていて厚手なので色々なところで使えて便利です。ポテトのバスケットの下に敷いたり手拭きとしても使えます。

対象商品:
70128135
2023-10-23
用途:
お客様用 ナフキン
淡海料理 TOVIN 様 (飲食業)

多色の設定があるので季節などで色目を変えて永らくしようしております
お値段も最安値で満足しております

対象商品:
70128214
2022-11-09
用途:
飲食店での使用

色目もよくお店に合わせて
使いやすいサイズでリピートしています。

対象商品:
70128004
2022-07-12
用途:
お客用のカトラリーとして
ISSA 様 (飲食業)

他のカラーも購入しましたが、色合いが良く、カトラリーとして使用するには大きさもぴったり合い、まめに交換することで清潔も保てます。

対象商品:
70128038
2020-11-12
用途:
お客様が料理を食べる時
サービス業

紙の質も良くしっかりしていて、十分に満足しています

対象商品:
70128214
2021-12-20
用途:
テーブルデコレーション
建設業・工事業

写真と色が違い過ぎた。緑に白を混ぜたような淡い色でした。クリスマス用に注文したのに残念です。

対象商品:
70128004
2020-04-30
用途:
食事時
その他業種

選択できる色の種類が多く、落ち着いた色味のものも複数あってありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする