曜日別特売
AIJ-0002 Sジョイントキャスター アラオ 70128206

Sジョイントキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード70128206品番AIJ-0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パイプΦ31.8専用のキャスターです。
(車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm)
六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
耐荷重30kg

車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)31.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする