曜日別特売
トップボックス 固形燃料 ニチネン 70128835

トップボックス 固形燃料 ニチネン 70128835
トップボックス 固形燃料 ニチネン 70128835

固形燃料

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(66個)
燃焼時間(分)約23
内容量1袋(66個)注文コード70128835品番トップボックス
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小分け包装(密封チャック付)で宴会でのセッティング作業が楽に。

燃焼時間(分)約23質量(kg)1.98(30g×66個入)規格A30
注意
※燃焼時間は使用状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 薪ストーブの着火用
ウイングフット株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

薪の着火剤として使用しています。
並べた薪の上に乗せて着火、後は火が薪にまわるるのを確認するだけです。
以前は細かく切った木くずに火をつけていましたが薪に燃え移るまで時間がかかり、失敗することもありましたが固形燃料してからは楽に着火できます。
ストーブ仲間にも勧めて皆、喜んでくれています。
一袋で1シーズン十分足りるので重宝しています。

対象商品 : 70128826
2024-02-06
用途: 料理の加熱
土鍋ごはんカフェMayMay飲食業

問題なく燃焼が安定してました。
試しに購入してみたので、再注文します。

対象商品 : 70128835
2023-03-31
用途: お1人様用鍋の過熱
有限会社修邦サービス業

熱々をお客様に提供するには最適♪モノタロウだと配送は早いし価格も安くて安心です。
他の方のレビューで「2か月くらい経つと燃料が縮まり燃焼時間も短くなります」保存場所や管理の問題だと思います。20年同じ物を使っていますが、当方ではそのような事は一切ありません。

対象商品 : 70128835
2022-05-04
用途: キャンプで使用
その他業種

安い!これからも、モノタロウさんの商品取扱いを継続願います。

対象商品 : 70128826
2021-07-28
用途: 一人鍋に使用します
その他業種

二か月くらい経つと燃料が縮まり燃焼時間も短くなります。どうしてかわかりませんが安い買い物ではないので改善してほしいです。

対象商品 : 70128826
2021-07-25
用途: 一人鍋に使用します
その他業種

買ってから二か月もすると燃料が縮まり燃焼時間も半分程度になり全然役に立ちませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする