マンダム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70130044 品番 #013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鋼製先芯(JSAA A種認定品)、スケボーシューズテイストのおしゃれなハイカット。耐滑・耐油底。インソールは取り外し可能でいつも清潔

形状ハイカット ネイビー 質量(g)800 サイズ(cm)25.5 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 機能耐滑、耐油 材質(底部)EVA+ゴム 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする