マンダム EZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70130114 品番#007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鋼製先芯(JSAA A種認定品)、ミドルカットながらかかとが踏めるトレンドのコートタイプスニーカー

形状ミドルカット ブラック 質量(g)1000 サイズ(cm)25.5 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)合成皮革 材質(底部)EVA+ゴム 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする