丸五
丸五の プロテクティブスニーカー
マンダム EZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
70130209
品番
#007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製先芯(JSAA A種認定品)、ミドルカットながらかかとが踏めるトレンドのコートタイプスニーカー
形状
ミドルカット
色
レッド
質量(g)
1080
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
合成皮革
材質(底部)
EVA+ゴム
材質(先芯)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー