輸入車用ワイパーブレード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)450 注文コード70130464 品番116-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

ブラケットワイパーブレード

主な適合純正品番(1)161955427・(2)191-955-427・(3)76630SG9621 長さ(mm)450 適合車種ALFA ROMEO RZ 3.0 V6 Zagato (162D1)/ AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo/ BMW X5 (E53) 4.8 is/ CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D/ CITRO?N ZX (N2) 2.0 i 16V/MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046)/ PEUGEOT 604 (561A_) 2.8/ GTI/VWTRANSPORTER T3 箱型 2.1 i/ VOLVO 340-360 ノッチバック (344) 2.0 適合アダプタU 商品タイプスタンダード
注意
※車種により組付け場所が異なります。
※輸入車の部品を検索する為には「シリアルNO,17桁」(車体番号)、「初年度登録」、「エンジン型式」、「右/左ハンドル」をお知らせ願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70130489
2021-11-13
用途:
ブレード交換
サービス業

簡単に交換できました。古い車で使用していますが、価格も手頃ですので今後も使用していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする