主な適合純正品番(1)8D9955427・(2)8D9955427・(3)1J6955425C
長さ(mm)380
適合車種AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro/ OPEL MONTEREY B (M98) 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G)/ PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16/ RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)/ VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion
適合アダプタT2
商品タイプスタンダード