きんだい
きんだいの 店舗運営用品
きんだいの キャッシャー/レジ・会計用品
きんだいの 会計票
お会計票
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
材質
上質紙
仕様
2枚複写
注文コード
70130585
品番
I
在庫数量:残り52点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
複写
寸法(mm)
190×75
仕様
2枚複写
材質
上質紙