シモジマ
シモジマの 店舗運営用品
シモジマの キャッシャー/レジ・会計用品
シモジマの 電子レジスター/ドロワー
感熱レジロール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2巻)
注文コード
70131522
品番
80×80×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
感熱紙用レジスター用紙。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レジ用サーマルロールペーパー
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
幅(mm)
80
種別
感熱紙
長さ(m)
63
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
12
メーカー商品コード
007332903