45R×80×17.5 感熱レジロール 中川製作所 70131538

感熱レジロール

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 直径(Φmm)80 仕様中保存 注文コード70131538 品番45R×80×17.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

感熱紙用レジスター用紙。

幅(mm)44 種別感熱紙 長さ(m)63 仕様中保存 直径(Φmm)80 内径(Φmm)17.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
アルコールチェッカーの印字用
運輸・通信業

少し古いタイプのアルコールチェッカーを使っているのですが、結果を印字するプリンターにピッタリだったのでこちらを購入しました。

2024-10-26
用途:
お店のレジで使用
サービス業

紙の厚さがちょうど良く、リピートさせていただいております。
印字も綺麗に出るのでとても満足しています。

対象商品:
70131556
2023-07-01
用途:
レジ
飲食業

直径60ミリは割りと少ないので、翌日即届くのはありがたいです。や

1人が参考にしています
対象商品:
70131556
2024-02-01
用途:
レジで使用

このサイズがホームセンターとかにおいてなく助かっています

対象商品:
70131504
2022-09-26
用途:
レジ精算時に
その他業種

今まで購入していたところよりかなりお安く買えました。今後も注文したいと思います。

対象商品:
70131547
2021-01-18
用途:
店舗レジで使用

くっきりした文字で見やすいです。
前回違うメーカーの感熱紙ロールを使ったら文字がかすれ、機械が悪くなったかと心配してましたが、こちらのロール紙に変えたらハッキリとした文字になりました。

対象商品:
70131538
2020-11-22
用途:
店使用レジ
有限会社シーマ 様 (卸売・小売業)

手頃な値段でサイズが合うレシート探していたので助かりました

対象商品:
70131504
2019-11-06
用途:
お会計時
サービス業

色々調べましたが 送料無料の条件をクリアすると最安値だと思います。品質には なんら問題はありません!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする